Startseite

CONCHIGLIA - CON054143011 Acc. per Serie SCF - Piastra equipaggiata c/morsettiera 4 poli, sez. nominale 25 mmq, e 1 portafus. - 054143011

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON054143011 Acc. per Serie SCF - Piastra equipaggiata c/morsettiera 4 poli, sez. nominale 25 mmq, e 1 portafus.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684005075

Artikelnummer

CON054143011

Herstellernummer

054143011

Hersteller

DKC

Equipaggiamento montato su piastra in cloruro di polivinile (PVC) per inserimento rapido ad incastro su cassette vuote. Per cassette SCF3/…in esecuzione../CN…/T2-…/P. Morsettiere d'ingresso tipo nodale (NM) - tipo multiplo (MM) - multiplo sezionabile (MMS). Per circuito monolampada.