Startseite

CONCHIGLIA - CON053843512 Serie MVL - Morsettiera da incasso palo a doppio isolamento, 4 poli, 1 fusibile, feritoia 100x300 mm - 053843512

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON053843512 Serie MVL - Morsettiera da incasso palo a doppio isolamento, 4 poli, 1 fusibile, feritoia 100x300 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelübergangskasten

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

8054684000483

Artikelnummer

CON053843512

Herstellernummer

053843512

Hersteller

DKC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelübergangskasten

Werkstoff:

sonstige

Materiali: Corpo stampato in resina poliammidica 6,6.Morsetti in elettrolega di zinco pressocolata, stagnati, serraggio conduttori con grani in OT, portafusibili con contatti in elettrolega di zinco pressocolata, ramati, per fusibili 8,5 x 32 o 9 x 36.Caratteristiche: Per incasso a palo su feritoia proporzionale alle dimensioni di ingombro ed avente traversini interni predisposti per il fissaggio.Oltre che alle dimensioni di ingombro, la feritoia sul palo va effettuata anche in funzione dei portelli disponibili.Grado di protezione: IP 20 secondo CEI EN 60529, IK 07 secondo CEI EN 50102.