Startseite

CONCHIGLIA - CON052800042 Serie SMR - Portello in alluminio per palo diametro 127-140 mm, feritoia 81x202 mm - 052800042

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON052800042 Serie SMR - Portello in alluminio per palo diametro 127-140 mm, feritoia 81x202 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684004689

Artikelnummer

CON052800042

Herstellernummer

052800042

Hersteller

DKC

Portello da palo in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata. Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304. Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica o vernice epossidica a forno colore grigio RAL 7000(serie SMS).