Startseite

CONCHIGLIA - CON052501038 Serie RESET - Morsettiera + portello a filo palo diametro 88-94 mm, 2 poli, 1 fusibile - 052501038

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON052501038 Serie RESET - Morsettiera + portello a filo palo diametro 88-94 mm, 2 poli, 1 fusibile

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelübergangskasten

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Höhe - 186 mm

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 88 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8054684000414

Artikelnummer

CON052501038

Herstellernummer

052501038

Hersteller

DKC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelübergangskasten

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Höhe:

186 mm

Geeignet für Rohrdurchmesser:

88 mm

Breite:

45 mm

Dispositivo di derivazione e chiusura a filo palo. Corpo portello in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF presso colata di forma e bordi arrotondati. Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica. Contenitore morsettiera, specifica per realizzare l'intero sistema, stampato in resina poliammidica autoestinguente rinforzata con fibra di vetro V0 (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Viti di serraggio in materiale termoplastico rinforzato con fibre a filetto specialedente di sega. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Base isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Morsetti in OT 58 (UNI EN 12165)a 3 vie per polo. Diametro esterno palo all'altezza della feritoia da 88 a 94 mm.