Startseite

CONCHIGLIA - CON052394418 Serie MVV - Morsettiera da incasso palo a doppio isolamento, 4 poli, 1 fusibile, feritoia 45x186 mm - 052394418

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON052394418 Serie MVV - Morsettiera da incasso palo a doppio isolamento, 4 poli, 1 fusibile, feritoia 45x186 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelübergangskasten

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8054684004085

Artikelnummer

CON052394418

Herstellernummer

052394418

Hersteller

DKC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelübergangskasten

Werkstoff:

sonstige

Materiali: Contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente VO a 0,75 mm (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Base isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente VO a 0,75 mm (UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Morsetti in Ot 58 (UNI 5705) a 3 vie per polo. Base e coperchio stampati in resina poliammidica rinforzata con fibre di vetro autoestinguente VO (UL-94).Caratteristiche: Serraggio indipendente dei conduttori con viti in acciaio inox AISI 304 (improntaesagonale incassata).Tensione nominale 450 V; corrente max 63 A.Portafusibile sezionabile per fusibili a cartuccia dim. 8,5 x 31,5 - 380 V - max 10 A. Tensione nominale 500 v.Pinze di aggancio fusibile in Ot 58 (UNI 5705) con molla elastica.Per incasso su palo diametro minimo 101 mm (rilievo all'altezza della feritoia) con ferioia 45 x 186 mm a testate semitonde.Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4.Grado di protezione: sul perimetro coperchio IP 43, in zona ingresso cavi IP 23B(secondo norme CEI EN 60529), IK08 secondo CEI EN 50102.