Startseite

CONCHIGLIA - CON052350105 Serie SPW - Portello in resina termoplastica rinforzata x palo diam. 114-178 mm, feritoia 45x186 mm - 052350105

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON052350105 Serie SPW - Portello in resina termoplastica rinforzata x palo diam. 114-178 mm, feritoia 45x186 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684003989

Artikelnummer

CON052350105

Herstellernummer

052350105

Hersteller

DKC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Materiali:Corpo portello realizzato in resina termoplastica rinforzata (Pa6-R V12) di forma e bordi arrotondati. Colore grigio RAL7040. Viti di serraggio in acciaio inox AISI 304. Staffe di serraggio antisfilamento in OT63 - UNI 4892. Guarnizione di tenuta inpoliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.Caratteristiche: In abbinamento con morsettiere in doppio isolamento serie MVY (per feritoie 38x132), MMW, MGN, MGV (perferitoie 45x186).Viti di serraggio staffe con testa semisferica ad impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, azionabile con chiave specifica in dotazione.Grado di protezione: IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 50102.