Startseite

CONCHIGLIA - CON011234101 Serie MPM - Morsettiera multipla a 4 poli, 3 vie per polo, sezione nominale 10 mmq - 011234101

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON011234101 Serie MPM - Morsettiera multipla a 4 poli, 3 vie per polo, sezione nominale 10 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603375277

Artikelnummer

CON011234101

Herstellernummer

011234101

Hersteller

DKC

Base isolante in materiale termoplastico PA6V0. Morsettiera quadripolare - tensione di isolamento 250/500V - corrente 65 A max. Cablaggio dorsale 1,5-10 mmq - derivazione 1,5 - 4 mmq. Grado di protezione IP 20 secondo CEI EN 60529. Applicazioni/installazioni: per giunzioni e derivazioni con cavi uni-multipolari.