COMPARATO NELLO - COASC2A2A VALV SINTESI 2VIE 1/2 - SC2A2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Anschluss 1 - 1/2 Zoll (15)
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Druckstufe Artikel - PN 16
Kvs-Wert - 16.3
Nenndurchmesser Anschluss 2 - 1/2 Zoll (15)
Packung
1 ST
EAN
8053812099863
Artikelnummer
COASC2A2A
Herstellernummer
SC2A2A
Hersteller
COA
Nenndurchmesser Anschluss 1:
1/2 Zoll (15)
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Druckstufe Artikel:
PN 16
Kvs-Wert:
16.3
Nenndurchmesser Anschluss 2:
1/2 Zoll (15)
Geeignet für Heizung:
ja
Geeignet für Trinkwasser:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja


