Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEXCC-011 RIVELATORE AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - XCC-011

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEXCC-011 RIVELATORE AD ASPIRAZIONE 1 ZONA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - Laser

  • Vernetzbar über Kabel - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - nein

  • Primärstromversorgung - Netzbetrieb

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903370706

Artikelnummer

COEXCC-011

Herstellernummer

XCC-011

Hersteller

COE

Wirkprinzip:

Laser

Vernetzbar über Kabel:

nein

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

nein

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Standalone:

ja

Separater Sockel notwendig:

nein

Mit Backup-Batterie:

nein

Max. Anzahl vernetzbar:

1

Selbstklebend:

nein

Ansprechtemperatur:

58 °C

Farbe:

schwarz

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Mit Spannungsanzeige:

ja

Rauchschalter:

ja

Lautstärke:

0 dB(A)

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Durchmesser:

0 mm

Breite:

85 mm

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Geeignet für Kanalbefestigung:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Länge:

225 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Mit Orientierungslicht:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Q-Label:

nein

Kabeleinführung:

von unten und seitlich

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Höhe/Tiefe:

225 mm

Rivelatore ad aspirazione 1 zona, 1 rivelatore, 1 canale.