Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEWREL116 MODULO WI-FI GESTIONE PRESE 1 USCITA 16A - WREL116

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEWREL116 MODULO WI-FI GESTIONE PRESE 1 USCITA 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903413526

Artikelnummer

COEWREL116

Herstellernummer

WREL116

Hersteller

COE

Modulo smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree, dotato di 2 ingressi e 1 uscita per comando carichi generici da locale o da remoto tramite Comelit WiFree App e/o assistenti vocali. Non è richiesto alcun gateway aggiuntivo ma unicamente una connessione Internet Wi-Fi. Facile da installare e da aggiungere in impianti esistenti grazie alla compatibilità con tutte le serie civili. E' possibile collegare agli ingressi locali dispositivi elettromeccanici tradizionali come pulsanti, interruttori, deviatori,ecc... Il dispositivo è dotato di 2 ingressi e 1 uscita a relè da 16A per il comando di carichi generici a 240VAC fino ad un massimo di 4000VA AC1. Installazione da incasso, alimentazione 230VAC 50/60Hz (è richiesto il collegamento del neutro).