Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEWKIT510T KIT WI-FI GESTIONE TAPPARELLE - WKIT510T

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEWKIT510T KIT WI-FI GESTIONE TAPPARELLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903423884

Artikelnummer

COEWKIT510T

Herstellernummer

WKIT510T

Hersteller

COE

Kit smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree, per gestione tapparelle elettriche da locale o da remoto tramite Comelit WiFree App e/o assistenti vocali. I dispositivi permettono il comando di apertura/chiusura totale e parziale della tapparella; consentono inoltre di effettuare la calibrazione automatica per la verifica e la gestione dei tempi di corsa. Non è richiesto alcun gateway aggiuntivo ma unicamente una connessione Internet Wi-Fi. Facili da installare e da aggiungere in impianti esistenti grazie alle dimensioni compatte e alla compatibilità con tutte le serie civili. E' possibile collegare agli ingressi locali dispositivi elettromeccanici tradizionali come pulsanti, interruttori, deviatori, ecc... I dispositivi sono dotati di 2 ingressi e 2 uscite a relè da 5A per il comando di tapparelle elettriche comandate a 250VAC - max. 350W. Installazione da incasso, alimentazione 230VAC 50/60Hz (è richiesto il collegamento del neutro). Il kit è composto da n° 5 moduli Wi-Fi gestione tapparelle art. WTAP100. E' possibile espandere il kit aggiungendo ulteriori moduli del sistema WiFree.