Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEWIKIT004S02NB KIT WI-FI, NVR, 4 IPC BULLET 2MP, HDD 1T - WIKIT004S02NB

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEWIKIT004S02NB KIT WI-FI, NVR, 4 IPC BULLET 2MP, HDD 1T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kameras - 4

  • Bildsystem - PAL

  • Übertragungstechnik - TCP/IP

  • Ausführung des Speichermediums - Festplatte

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903398526

Artikelnummer

COEWIKIT004S02NB

Herstellernummer

WIKIT004S02NB

Hersteller

COE

Anzahl der Kameras:

4

Bildsystem:

PAL

Übertragungstechnik:

TCP/IP

Ausführung des Speichermediums:

Festplatte

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Max. Anzahl der Videoeingänge:

9

Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il kit Wi-Fi è composto da n° 1 art. WINVR009S02NB e n° 4 art. WIBCAMS02FB. Alimentatori in dotazione. Per le caratteristiche tecniche complete consultare le relative schede tecniche