Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEWICAMA02FA TELECAMERA WIFI CUBE 2MP 2.8MM - WICAMA02FA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEWICAMA02FA TELECAMERA WIFI CUBE 2MP 2.8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Brennweitengröße - 2.8...2.8 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903398878

Artikelnummer

COEWICAMA02FA

Herstellernummer

WICAMA02FA

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Brennweitengröße:

2.8...2.8 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Drahtlos:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

1

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Horizontaler Blickwinkel:

116.6...116.6 °

Vertikaler Blickwinkel:

69.6...69.6 °

Leistungsaufnahme:

15 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

108 mm

Breite:

71.7 mm

Tiefe:

30.1 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP Cube WiFi serie Advance, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione Full-HD @30fps. Led IR con portata 10 metri, compatibile Onvif, triplo streaming. Compressione H.264, H.265, MJPEG, motion detection, PIR, attraversamento linea, intrusione area. Slot microSD (max 128GB). Speaker e microfono integrati (audio bidirezionale). Allarmi: 1in / 1out. Alimentazione 12V / PoE.