Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEWICAM101B TELEC. IP BULLET HD, 3.6MM, WI-FI, SMD L - WICAM101B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEWICAM101B TELEC. IP BULLET HD, 3.6MM, WI-FI, SMD L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Brennweitengröße - 3.6...3.6 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903359831

Artikelnummer

COEWICAM101B

Herstellernummer

WICAM101B

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Brennweitengröße:

3.6...3.6 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

schwarz

Drahtlos:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

1

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

20 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

77...77 °

Vertikaler Blickwinkel:

50...50 °

Leistungsaufnahme:

6 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

66 mm

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

167 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, collegamento wireless o cablato, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione HD (960p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 16 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 20 metri (SMART IR).