Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEWIBCAMS02FBSP TELEC. WI-FI BULLET 2MP, 3.6MM - WIBCAMS02FBSP

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEWIBCAMS02FBSP TELEC. WI-FI BULLET 2MP, 3.6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Brennweitengröße - 3.6...3.6 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903398618

Artikelnummer

COEWIBCAMS02FBSP

Herstellernummer

WIBCAMS02FBSP

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Brennweitengröße:

3.6...3.6 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Drahtlos:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

25 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

0...0 °

Vertikaler Blickwinkel:

0...0 °

Leistungsaufnahme:

6 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

75 mm

Breite:

77 mm

Tiefe:

170 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP Wi-Fi bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@15 ips, contenitore waterproof IP66, 2 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri (Smart IR) per kit art. WIKIT004S02NB . Alimentatore in dotazione.