Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEWD01A SENSORE DI ALLAGAMENTO - WD01A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEWD01A SENSORE DI ALLAGAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Wasser

  • Montageart - Aufbau

  • Anzeige - optisch/akustisch

  • Betriebsspannung - 12 V

  • Betriebsstrom - 0.02 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903325911

Artikelnummer

COEWD01A

Herstellernummer

WD01A

Hersteller

COE

Meldeart:

Wasser

Montageart:

Aufbau

Anzeige:

optisch/akustisch

Betriebsspannung:

12 V

Betriebsstrom:

0.02 A

Farbe:

weiß

Höhe:

90 mm

Breite:

60 mm

Tiefe:

25 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore di allagamento, contenitore in ABS bianco, alimentazione 12Vdc, assorbimento 20mA in allarme, 15mA in st-by, lunghezza terminali esterni max 35mm, uscita relè selezionabile NC/NO, possibilità di collegamento di 8 sensori remoti a distanza massimadi 100 metri, dimensioni 60x90x25mm.