COMELIT GROUP SPA - COEVS8101 POSTO ESTERNO VISTO ETHERNET. SISTEMA VI - VS8101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Modulare Bauweise - nein
Betriebsart - Drucktaster
Packung
1 ST
EAN
8023903397741
Artikelnummer
COEVS8101
Herstellernummer
VS8101
Hersteller
COE
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Modulare Bauweise:
nein
Betriebsart:
Drucktaster
Farbe:
anthrazit
Mit Kamera:
nein
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
170 °
Schutzart (IP):
IP54
Material Front:
Kunststoff
Frontplatte Höhe:
136 mm
Frontplatte Breite:
47 mm
Höhe:
136 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Breite:
47 mm
Tiefe:
32 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbautiefe:
0 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein