Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEVEDOTOUCHW TAS. SAFETOUCH BIANCA CON RFID X CENT. V - VEDOTOUCHW

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEVEDOTOUCHW TAS. SAFETOUCH BIANCA CON RFID X CENT. V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903292732

Artikelnummer

COEVEDOTOUCHW

Herstellernummer

VEDOTOUCHW

Hersteller

COE

Farbe:

weiß

Tastiera touch screen Antintrusione Touch con schermo LCD da 3.5'' e lettore di prossimità integrato per la gestione e la programmazione delle centrali di allarme della serie Vedo, equipaggiata con 3 ingressi, liberamente programmabili come ingressi NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double o come uscite, e di 1 uscita a relè. Gestisce la verifica video dell'allarme tramite la visualizzazione di fino a 4 immagini delle telecamere associate. Installabile su scatola standard 3 moduli per serie civile. Dimensioni 125x85mm. Sporgenza da parete 10mm. Assorbimento 2W.