COMELIT GROUP SPA - COEVEDORF MODULO RTX RADIO, CASE PLASTICO, SERIE C - VEDORF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Busmodul
Packung
1 ST
EAN
8023903292831
Artikelnummer
COEVEDORF
Herstellernummer
VEDORF
Hersteller
COE
Ausführung:
Busmodul
Modulo ricetrasmettitore radio serie c, per centrali serie Vedo. Permette l'utilizzo di fino a 32 sensori, 8 sirene e 32 telecomandi radio. Gestisce la comunicazione bidirezionale con modulazione FSK a 868 MHz, il controllo dello stato dei moduli radio edel livello della batteria. Alloggiato in contenitore plastico antifiamma colore bianco RAL9003 completo di tamper anti-apertura e anti-strappo escludibili. E' possibile alloggiarlo anche all'interno dei contenitori art. BOXPLASTIC, BOXMETAL e BOXFLUSH. Dimensioni (L x H x P)126 x 80 x 32 mm. EN50131 grado 2


