COMELIT GROUP SPA - COEVEDOLCDPROX TASTIERA SAFEKEY CON RFID PER CENTRALI V - VEDOLCDPROX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit LCD-Anzeige - ja
Touchpanel - nein
Montageart - Aufbau
Erweiterungspanel - nein
Höhe - 102 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903292756
Artikelnummer
COEVEDOLCDPROX
Herstellernummer
VEDOLCDPROX
Hersteller
COE
Mit LCD-Anzeige:
ja
Touchpanel:
nein
Montageart:
Aufbau
Erweiterungspanel:
nein
Höhe:
102 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
20.5 mm
Farbe:
weiß
Tastiera Safe Key con schermo LCD alfanumerico per la gestione e la programmazione delle centrali di allarme della serie Vedo con lettore di prossimita integrato. Equipaggiata con 4 leds di segnalazione (presenza alimentazione di rete, batteria scarica, anomalia e allarme), 2 ingressi liberamente programmabili come ingressi NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double, 4 tasti funzione configurabili, tamper anti-manomissione e anti-strappo. Colore bianco RAL9003. Dim. 102 x 120 x 20.5 mm. EN50131 grado 2


