COMELIT GROUP SPA - COEVEDOGSM SCHEDA COMUNICATORE GSM CENTRALI VEDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funk-Ersatzweg (GSM) - ja
Analog-Anschluss - nein
ISDN-Anschluss - nein
Digitalübertragung (AWUG) - nein
Sprachübertragung (AWAG) - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903292787
Artikelnummer
COEVEDOGSM
Herstellernummer
VEDOGSM
Hersteller
COE
Funk-Ersatzweg (GSM):
ja
Analog-Anschluss:
nein
ISDN-Anschluss:
nein
Digitalübertragung (AWUG):
nein
Sprachübertragung (AWAG):
ja
Mit Gehäuse:
nein
Mit Netzteil:
nein
X.31/X.25:
nein
Max. Anzahl der Eingänge:
1
Scheda di espansione comunicatore GSM plug-in per centrali serie Vedo. Permette l'invio delle chiamate telefoniche, degli SMS, degli MMS e delle e-mail sulla rete dati. Abbinata alla scheda messaggi vocali art. VEDOVOICE, consente la gestione da remoto della centrale tramite SMS e comunicatore vocale. Articolo certificato in grado di sicurezza 2 secondo norma EN50131.