Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEVEDO34KGSM KIT ALLARME VEDO34, GSM, TASTIERA - VEDO34KGSM

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEVEDO34KGSM KIT ALLARME VEDO34, GSM, TASTIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 34

  • Anzahl der Sabotagegruppen - 34

  • Integriertes Wählgerät - nein

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Anzahl der Überfallgruppen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903415605

Artikelnummer

COEVEDO34KGSM

Herstellernummer

VEDO34KGSM

Hersteller

COE

Anzahl der Meldegruppen:

34

Anzahl der Sabotagegruppen:

34

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

230 V

Anzahl der Überfallgruppen:

0

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

2

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

2

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

280 mm

Breite:

260 mm

Tiefe:

80 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit anti-intrusione con centrale Vedo 34 n° 1 art. VEDO34 - centrale Vedo 34, box plastico, alimentatore da 1,5a n° 1 art. VEDOGSM - scheda comunicatore gsm ad innesto per centrali serie vedo n° 1 art. VEDOKP - tastiera per centrali serie vedo n° 1 art.VEDOVOICE - scheda messaggi vocali ad innesto per centrali serie vedo