COMELIT GROUP SPA - COEVEDO34 CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO, ALIM. 1. - VEDO34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 34
Anzahl der Sabotagegruppen - 34
Integriertes Wählgerät - nein
Betriebsspannung - 24 V
Anzahl der Überfallgruppen - 0
Packung
1 ST
EAN
8023903292435
Artikelnummer
COEVEDO34
Herstellernummer
VEDO34
Hersteller
COE
Anzahl der Meldegruppen:
34
Anzahl der Sabotagegruppen:
34
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
24 V
Anzahl der Überfallgruppen:
0
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
36
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
36
Ereignisspeicher:
ja
Busfähig:
ja
Funkanbindung:
ja
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
nein
Schnittstelle extern:
nein
Höhe:
80 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
280 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


