COMELIT GROUP SPA - COEUT9200 MODULO PER PULSANTI UT9211, UT9212 ULTRA - UT9200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drucktaster
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 8
Bildsystem - PAL
Farbe - farblos
Packung
1 ST
EAN
8023903400038
Artikelnummer
COEUT9200
Herstellernummer
UT9200
Hersteller
COE
Ausführung:
Drucktaster
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
8
Bildsystem:
PAL
Farbe:
farblos
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
nein
Anzahl der Benutzer:
8
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
nein
Breite:
100 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
35 mm


