COMELIT GROUP SPA - COEUT9182 VISIERA PARAPIOGGIA INCASSO 2 MODULI ULT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Einbau
Werkstoff - Aluminium
Breite - 132 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903399820
Artikelnummer
COEUT9182
Herstellernummer
UT9182
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
132 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
232 mm
Tiefe:
32 mm
Visiera parapioggia per telai da incasso 2 moduli per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 132 x 232 x 32mm.