COMELIT GROUP SPA - COEUT9162 TELAIO DA INCASSO 2 MODULI ULTRA - UT9162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Einbau
Werkstoff - Aluminium
Breite - 125.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903399684
Artikelnummer
COEUT9162
Herstellernummer
UT9162
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
125.5 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
226.5 mm
Tiefe:
35 mm
Telaio da incasso 2 moduli per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composto dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e dalla cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di 10 mm. Utilizzabile su scatole da incasso art. 3110/2 e 3110/2A con possibilità di affiancare orizzontalmente più moduli. Dimensioni (L x H x P): 125.5 x 226.5 x 35mm.


