Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEUT9000T KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA TOUCH SB2 - UT9000T

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEUT9000T KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA TOUCH SB2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 0

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - nein

  • Farbe der Innenstation - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903419269

Artikelnummer

COEUT9000T

Herstellernummer

UT9000T

Hersteller

COE

Anzahl der Innenstationen:

0

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

nein

Farbe der Innenstation:

sonstige

Farbe der Außenstation:

schwarz

Montageart Außenstation:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Montageart Innenstation:

sonstige

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

1

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Abhörsicher:

nein

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

0

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Hörgerätekompatibel:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

120 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Geeignet für Behinderte:

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit base impianto con pulsantiera audio/video da incasso con modulo Touch screen da 5” serie Ultra per sistema Simplebus 2. Sensore crepuscolare per la gestione della retroilluminazione del touch screen. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedeltà. Telecamera a colori grandangolare con campo visivo di 120° orizzontale e 90° verticale. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili. Display capacitivo da 5"ad elevata visibilità, con vetro antisfondamento e tema selezionabile nero o bianco. Interfaccia grafica di facile utilizzo, personalizzabile con pulsanti di chiamata virtuali o con tastiera numerica per chiamare l’utente conoscendo il codice. Funzione di controllo accessi con attivazione delle uscite dei moduli audio o audio/video e degli attuatori dell'impianto. E’ possibile personalizzare i pulsanti per la chiamata diretta al centralino, attività commerciali con relativi loghi e visualizzare messaggi di benvenuto. Dispone di uscita Wiegand perl'interfacciamento con sistemi di controllo accessi, di lettore RFID per l'attivazione di un'apertura utilizzando le chiavi o le carte Comelit e di connessione Bluetooth. Composta da modulo audio/video art. UT2020, modulo Touch art. UT9270, tappo full metal di colore silver art. UT9221M, telaio da incasso art. UT9163, scatola da incasso art. 3110/3A e alimentatore art. 1210A. Sporgenza dalla parete di 10mm. Dimensioni (L x H x P): 125.5 x 317.5 x 55mm.