Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEUT8010 MODULO AUDIO ULTRA IP (VIP) - UT8010

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEUT8010 MODULO AUDIO ULTRA IP (VIP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - schwarz

  • Leseverfahren biometrisch - nein

  • Leseverfahren Code - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903399974

Artikelnummer

COEUT8010

Herstellernummer

UT8010

Hersteller

COE

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

schwarz

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

9999

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

100 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

35 mm

Modulo audio per pulsantiera Ultra, sistema IP (ViP). Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedeltà. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Predisposto per 2 pulsanti di chiamata. Da completare con tappo, pulsante singolo o pulsante doppio realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Regolazioni e programmazioni senza la rimozione del modulo. ULTRA, la nuova pulsantiera tecnologicamente più evoluta con la massima semplicità di installazione. Disponibile nelle varianti da incasso (sporgenza dalla parete di 10 mm) o da parete (sporgenza dalla parete di soli 35 mm). Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.