COMELIT GROUP SPA - COEUT2020 MODULO AUDIO/VIDEO ULTRA SIMPLEBUS2 - UT2020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Videomodul
Installationstechnik - 2-Draht
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Bildsystem - PAL
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8023903400014
Artikelnummer
COEUT2020
Herstellernummer
UT2020
Hersteller
COE
Ausführung:
Videomodul
Installationstechnik:
2-Draht
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Bildsystem:
PAL
Farbe:
schwarz
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Enthält Tastenfeld:
nein
Anzahl der Benutzer:
240
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
125 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
nein
Breite:
100 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
35 mm


