Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEUT1010 MODULO AUDIO ULTRA SIMPLEBUS1 - UT1010

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEUT1010 MODULO AUDIO ULTRA SIMPLEBUS1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - schwarz

  • Leseverfahren biometrisch - nein

  • Leseverfahren Code - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903399950

Artikelnummer

COEUT1010

Herstellernummer

UT1010

Hersteller

COE

Installationstechnik:

2-Draht

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

schwarz

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

100

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

100 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

35 mm

Modulo audio per pulsantiera Ultra, sistema Simplebus1. Da utilizzare in impianti con alimentatore art.1595 e art. 4888C. Facile da installare e semplice da configurare grazie alla programmazione smart dei pulsanti di chiamata. Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedeltà. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Predisposto per 2 pulsanti di chiamata. Da completare con tappo, pulsante singolo o pulsante doppio realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Regolazioni e programmazioni senza la rimozione del modulo. ULTRA, la nuova pulsantiera tecnologicamente più evoluta con la massima semplicità di installazione. Disponibile nelle varianti da incasso (sporgenza dalla parete di 10 mm) o da parete (sporgenza dalla parete di soli 35 mm). Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.