Startseite

COMELIT GROUP SPA - COESKB Codetastatur elektronisch - SKB

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COESKB Codetastatur elektronisch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - Bus-System

  • Max. Anzahl der Türen - 2

  • Leseverfahren - Code

  • Max. Anzahl der Personen - 100

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903304954

Artikelnummer

COESKB

Herstellernummer

SKB

Hersteller

COE

Ausführung der Schnittstelle:

Bus-System

Max. Anzahl der Türen:

2

Leseverfahren:

Code

Max. Anzahl der Personen:

100

Montageart:

Aufputz

Standalone:

ja

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Betriebsspannung bei DC:

12...12 V

Vernetzbar:

ja

PC-Anbindung:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Signalausgabe:

Lichtsignal

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Metall

Betriebstemperatur:

-25...50 °C

Ausführung:

Lesegerät

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Breite:

80 mm

Höhe:

104 mm

Tiefe:

19 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak, 100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti retroilluminati. Relè configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile. Gestione pulsante di uscita, orologio e allarme. Possibilità di relè esterno collegato su seriale RS485. Temperatura da -25°C a +55°C, IP54. Dimensioni 104 x 80 x 19 mm.