Startseite

COMELIT GROUP SPA - COESK9553 CINQUE CARTE TRASFERIMENTO-FORMATO CARTA - SK9553

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COESK9553 CINQUE CARTE TRASFERIMENTO-FORMATO CARTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Datenträgers - Karte

  • Leseverfahren - MIFARE (13.56 MHz)

  • Berührungslos - ja

  • Breite - 85 mm

  • Höhe - 54 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903237467

Artikelnummer

COESK9553

Herstellernummer

SK9553

Hersteller

COE

Art des Datenträgers:

Karte

Leseverfahren:

MIFARE (13.56 MHz)

Berührungslos:

ja

Breite:

85 mm

Höhe:

54 mm

Durchmesser:

0 mm

Tiefe:

0.8 mm

Badge elettronico necessario per ripristinare gli eventi salvati sui moduli SimpleKey Advanced. Passare semplicemente il badge davanti al lettore e leggere le informazioni visualizzate dal software. Capacità 4 KB (max. 250 eventi). Dimensioni: 85x54x0,8 mm