Startseite

COMELIT GROUP SPA - COESK9071 Interface Aufzugsteuerung - SK9071

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COESK9071 Interface Aufzugsteuerung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Max. Anzahl der Türen - 99

  • Leseverfahren - Datenträger

  • Max. Anzahl der Personen - 0

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903198904

Artikelnummer

COESK9071

Herstellernummer

SK9071

Hersteller

COE

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Max. Anzahl der Türen:

99

Leseverfahren:

Datenträger

Max. Anzahl der Personen:

0

Montageart:

DIN-Schiene

Standalone:

ja

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Betriebsspannung bei DC:

12...13 V

Vernetzbar:

ja

PC-Anbindung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Signalausgabe:

ohne

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Betriebstemperatur:

-10...50 °C

Breite:

140 mm

Höhe:

93 mm

Tiefe:

58 mm

Da collegare al modulo attuatore ViP codice 1443. Alimentazione 12 VDC. Consente di attivare uno o più contatti relé per interfacciarsi con sistemi di ascensori o altre attivazioni. è possibile collegare fino a 10 pezzi di SK9071, quindi fino a 100 contatti relé (piani). Custodia PVC barra DIN. Dimensione 140x95x55 mm (8 moduli DIN)