Startseite

COMELIT GROUP SPA - COESK9052 Transponder SimpleKey - SK9052

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COESK9052 Transponder SimpleKey

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Datenträgers - Karte

  • Leseverfahren - MIFARE (13.56 MHz)

  • Berührungslos - ja

  • Breite - 85 mm

  • Höhe - 54 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903198843

Artikelnummer

COESK9052

Herstellernummer

SK9052

Hersteller

COE

Art des Datenträgers:

Karte

Leseverfahren:

MIFARE (13.56 MHz)

Berührungslos:

ja

Breite:

85 mm

Höhe:

54 mm

Durchmesser:

0 mm

Tiefe:

0.8 mm

Badge elettronico di prossimità. Badge utilizzabile con i sistemi Comelit SimpleKey Basic, SimpleKey Advanced, SimpleSafe VEDO, SimpleHome e Bes dotato di chip elettronico antifalsificazione. Tecnologia MIFARE, 13,56 MHz, ISO 14443A, formato chiave fob ABS, formato carta di credito (85x54x0,8 mm).