Startseite

COMELIT GROUP SPA - COESK9051/A Anhanger Masterkey - SK9051/A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COESK9051/A Anhanger Masterkey

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Datenträgers - Schlüsselanhänger

  • Leseverfahren - MIFARE (13.56 MHz)

  • Berührungslos - ja

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 40 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8023903254853

Artikelnummer

COESK9051/A

Herstellernummer

SK9051/A

Hersteller

COE

Art des Datenträgers:

Schlüsselanhänger

Leseverfahren:

MIFARE (13.56 MHz)

Berührungslos:

ja

Breite:

35 mm

Höhe:

40 mm

Durchmesser:

0 mm

Tiefe:

5 mm

Badge elettronico di prossimità dotato di chip elettronico antifalsificazione. Consente l'accesso in fasce orarie e giorni predefiniti, da fornire ad esempio agli addetti alle pulizie, manutentori, ecc. Tecnologia MIFARE, 13,56 MHz, ISO 14443A, formato chiave fob ABS. Dimensioni: 42x35x7 mm