COMELIT GROUP SPA - COESK9050O/A Schlusselanhangerkarte - SK9050O/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Datenträgers - Schlüsselanhänger
Leseverfahren - MIFARE (13.56 MHz)
Berührungslos - ja
Breite - 35 mm
Höhe - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903254822
Artikelnummer
COESK9050O/A
Herstellernummer
SK9050O/A
Hersteller
COE
Art des Datenträgers:
Schlüsselanhänger
Leseverfahren:
MIFARE (13.56 MHz)
Berührungslos:
ja
Breite:
35 mm
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Tiefe:
5 mm
Carta standard formato porta-chiavi arancio.


