Startseite

COMELIT GROUP SPA - COESK9050GR/A Schlusselanhangerkarte - SK9050GR/A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COESK9050GR/A Schlusselanhangerkarte

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Datenträgers - Schlüsselanhänger

  • Leseverfahren - MIFARE (13.56 MHz)

  • Berührungslos - ja

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903254891

Artikelnummer

COESK9050GR/A

Herstellernummer

SK9050GR/A

Hersteller

COE

Art des Datenträgers:

Schlüsselanhänger

Leseverfahren:

MIFARE (13.56 MHz)

Berührungslos:

ja

Breite:

35 mm

Höhe:

40 mm

Durchmesser:

0 mm

Tiefe:

5 mm

Carta standard formato porta-chiavi grigio-rosso.