Startseite

COMELIT GROUP SPA - COESK9000I UNITA PER CONTROLLO ACCESSI SIMPLEKEY B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COESK9000I UNITA PER CONTROLLO ACCESSI SIMPLEKEY B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Max. Anzahl der Türen - 1

  • Leseverfahren - Datenträger

  • Max. Anzahl der Personen - 30

  • Montageart - Aufputz/Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903223149

Artikelnummer

COESK9000I

Herstellernummer

SK9000I

Hersteller

COE

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Max. Anzahl der Türen:

1

Leseverfahren:

Datenträger

Max. Anzahl der Personen:

30

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Standalone:

ja

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

12...24 V

Betriebsspannung bei DC:

12...33 V

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Signalausgabe:

Lichtsignal

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-10...50 °C

Ausführung:

Lesegerät

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Breite:

88 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

23 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Modulo di controllo indipendente + lettore Mifare(R) integrato. Cassa ermetica in PVC. Capacità: 1500 unità. Programmazione mediante singola scheda maestra. Il sistema si avvia quando si passa la prima scheda davanti all'unità non ancora utilizzata. Chiusura relè temporizzata: da 1 a 60 secondi, 5 secondi di default. Per annullare una chiave utilizzare il software SK9093. Alimentatore 12-24 VAC/VDC.