Startseite

COMELIT GROUP SPA - COERK200-BS RIVELATORE LINEARE DI FUMO 40-200M TX+RX - RK200-BS

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COERK200-BS RIVELATORE LINEARE DI FUMO 40-200M TX+RX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - optisch

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - nein

  • Primärstromversorgung - Netzbetrieb

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903399240

Artikelnummer

COERK200-BS

Herstellernummer

RK200-BS

Hersteller

COE

Wirkprinzip:

optisch

Vernetzbar über Kabel:

ja

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

nein

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Standalone:

nein

Separater Sockel notwendig:

ja

Mit Backup-Batterie:

nein

Max. Anzahl vernetzbar:

1

Selbstklebend:

nein

Ansprechtemperatur:

0 °C

Farbe:

schwarz

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Mit Spannungsanzeige:

nein

Rauchschalter:

nein

Lautstärke:

0 dB(A)

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Durchmesser:

0 mm

Breite:

114 mm

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Länge:

247 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Mit Q-Label:

nein

Kabeleinführung:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Höhe/Tiefe:

146 mm

Il Rivelatore RK200-BS è un rivelatore ottico lineare di fumo a barriera (TX e RX separati), con portata ottica massima di 200m (distanza minima utile 40 m). E' in grado di rivelare la presenza di fumi sia bianchi che neri, vapori o nebbie. Un solo rivelatore può coprire un'area fino a 1600 mq. (norme EN54-14 e UNI 9795) ed è la soluzione ideale per installazioni in supermercati, capannoni industriali, magazzini, teatri/cinema, negozi, hotels, sale controllo e, anche in quelle situazioni dove la finestraottica per il passaggio del raggio infrarosso tra Trasmettitore e Ricevitore è molto ridotta, (capannoni per stoccaggio merci con molte scaffalature) un'apertura di circa 10cm è sufficiente per garantire la corretta intensità del raggio. Dotato di 1 relèdi Allarme ed 1 di guasto, uscita analogica 0-5V per la visualizzazione a distanza del livello del segnale e circuito di compensazione automatica della deriva. Modulo laser integrato per un allineamento ottico rapido e preciso anche alle massime distanze. Installazione semplice e manutenzioni facili e poco frequenti. Alimentazione 11/30Vcc. Led a bordo per indicazioni stato. Grado di protezione IP65 con contenitore in policarbonato. Certificato VDS e CPR secondo norma EN54-12.