Startseite

COMELIT GROUP SPA - COERFSMK SENSORE DI FUMO RADIO - RFSMK

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COERFSMK SENSORE DI FUMO RADIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Betriebsspannung - 3 V

  • Betriebsstrom - 4E-6 A

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903350739

Artikelnummer

COERFSMK

Herstellernummer

RFSMK

Hersteller

COE

Meldeart:

sonstige

Montageart:

sonstige

Betriebsspannung:

3 V

Betriebsstrom:

4E-6 A

Farbe:

weiß

Höhe:

56 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Durchmesser:

103 mm

RFSMK è un sensore wireless che combina la rilevazione di fumo e calore. Munito di interruttore anti-sabotaggio, LED visibile a 360° e camera ottica auto-compensata è adatto alla protezione H24 dei locali.