COMELIT GROUP SPA - COERFSIR702 SIRENA DA ESTERNO RADIO BIANCA - RFSIR702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023903350760
Artikelnummer
COERFSIR702
Herstellernummer
RFSIR702
Hersteller
COE
RFSIR702 è una sirena wireless con batteria inclusa con molteplici funzionalità aggiuntive: toni o flash su inserimento e disinserimento, funzione deterrente, volume e durata del tono allarme regolabili. Ogni impostazione è modificabile da remoto, senza necessità di aprire la sirena. Per le impostazioni principali sono forniti anche alcuni ponticelli che consentono un’installazione personalizzata senza l’uso del software.