Startseite

COMELIT GROUP SPA - COERFSIR102 SIRENA INTERNA RADIO - RFSIR102

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COERFSIR102 SIRENA INTERNA RADIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903359473

Artikelnummer

COERFSIR102

Herstellernummer

RFSIR102

Hersteller

COE

Sirena Wireless da interno professionale, dotata di un potente trasduttore piezoelettrico che garantisce un'elevata pressione sonora. La sirena da interno Comelit è molto utile per aumentare l'effetto di disturbo/disagio verso l'intruso favorendone l'allontanamento. Tra le più importanti caratteristiche, spicca un design raffinato, la duplice possibilità di montaggio a muro ed anche su tavolo/superficie, ed infine la configurazione dei toni o flash all'atto dell'inserimento/disinserimento. Diametro 112 mm, Altezza 58 mm, batteria da 6 V inclusa, materiale ABS.