Startseite

COMELIT GROUP SPA - COERFINTSIR SIRENA RADIO DA INTERNO, SERIE C - RFINTSIR

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COERFINTSIR SIRENA RADIO DA INTERNO, SERIE C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903292909

Artikelnummer

COERFINTSIR

Herstellernummer

RFINTSIR

Hersteller

COE

Sirena da interno full-radio bidirezionale. oltre alle funzionalità classiche è in grado di inviare gli stati di supervisione, batteria bassa ed allarme tamper, alimentata con batteria al litio fornita (art. 30007620) da 3.6 V / 13 Ah (inclusa) e/o 12 VDC. Colore bianco. Dimensioni (L x H x P) 100 x 155 x 48 mm, peso 1.2 kg.