Startseite

COMELIT GROUP SPA - COERFH2O SENSORE DI ALLAGAMENTO RADIO - RFH2O

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COERFH2O SENSORE DI ALLAGAMENTO RADIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Wasser

  • Montageart - sonstige

  • Anzeige - optisch/akustisch

  • Betriebsspannung - 2.6 V

  • Betriebsstrom - 0.026 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903350753

Artikelnummer

COERFH2O

Herstellernummer

RFH2O

Hersteller

COE

Meldeart:

Wasser

Montageart:

sonstige

Anzeige:

optisch/akustisch

Betriebsspannung:

2.6 V

Betriebsstrom:

0.026 A

Farbe:

weiß

Höhe:

92 mm

Breite:

22 mm

Tiefe:

25 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

RFH2O è un sensore di allagamento wiereless che rileva la presenza di acqua a livello del terreno. Viene fornito con una sonda regolabile che si collega al trasmettitore attraverso un cavo di lunghezza 2m.