Startseite

COMELIT GROUP SPA - COERFEXTSIR SIRENA RADIO DA ESTERNO, SERIE C - RFEXTSIR

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COERFEXTSIR SIRENA RADIO DA ESTERNO, SERIE C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903292893

Artikelnummer

COERFEXTSIR

Herstellernummer

RFEXTSIR

Hersteller

COE

Sirena da esterno full-radio bidirezionale. oltre alle funzionalità classiche è in grado di inviare gli stati di supervisione, batteria bassa ed allarme tamper, grado di protezione IP43, alimentata con batteria al litio fornita (art. 30007620) da 3.6 V /13 Ah (inclusa) e/o 12 VDC. Colore bianco. Dimensioni (L x H x P) 205 x 310 x 75 mm, peso 1.2 kg.