Startseite

COMELIT GROUP SPA - COERFDT12CEB SENSORE WIRELESS DOPPIA TEC. TENDA ANTIM

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COERFDT12CEB SENSORE WIRELESS DOPPIA TEC. TENDA ANTIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 7.5 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Vorhang

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903410433

Artikelnummer

COERFDT12CEB

Herstellernummer

RFDT12CEB

Hersteller

COE

Erfassungsbereich:

7.5 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Vorhang

Betriebsstrom:

26 mA

Betriebsspannung:

6...6 V

Höhe:

126 mm

Breite:

41 mm

Tiefe:

83 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

RFDT12CEB è un sensore wireless doppia tecnologia a tenda adatto alla protezione di varchi o di pareti con multipli accessi. Con una portata di 12m ed un fascio a tenda con apertura 7.5° offre una copertura ben delimitata che è possibile adattare alle diverse esigenze grazie alla staffa a "L"inclusa. Il sensore è dotato di circuito anti-mascheramento, tamper anti-apertura e inclinometro. RFDT12CEB supporta l’innovativo sistema di Walk Test e programmazione wireless, composto dall'app per piattaforma Android COMELIT SENSOR e dal mod. BLTMOD (fornito separatamente).