COMELIT GROUP SPA - COERFDP4CW SENSORE RADIO DOPPIO PIR TENDA BIANCO - RFDP4CW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 35 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - ja
Charakteristik - Vorhang
Packung
1 ST
EAN
8023903397024
Artikelnummer
COERFDP4CW
Herstellernummer
RFDP4CW
Hersteller
COE
Erfassungsbereich:
35 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsstrom:
20 mA
Betriebsspannung:
5...5 V
Höhe:
280 mm
Breite:
42 mm
Tiefe:
28 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


