Startseite

COMELIT GROUP SPA - COERFBEAM25A MINIBARRIERE RADIO IR ALTEZZA 2,5M

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COERFBEAM25A MINIBARRIERE RADIO IR ALTEZZA 2,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 0 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Fläche

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903397116

Artikelnummer

COERFBEAM25A

Herstellernummer

RFBEAM25A

Hersteller

COE

Erfassungsbereich:

0 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

1900 mA

Betriebsspannung:

7.2...7.2 V

Höhe:

2720 mm

Breite:

40 mm

Tiefe:

40 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Barriera wireless, attiva ad infrarosso con portata di 5m che garantisce massima efficacia attiva nella rilevazione dell’attraversamento di un varco o di un perimetro grazie all’utilizzo di fasci impulsati costantemente monitorati. Altezza fascia protetta: 2.5m