Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEPCBVEDO68 SCHEDA CENTRALE VEDO 68 - PCBVEDO68

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEPCBVEDO68 SCHEDA CENTRALE VEDO 68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 68

  • Anzahl der Sabotagegruppen - 68

  • Integriertes Wählgerät - nein

  • Betriebsspannung - 24 V

  • Anzahl der Überfallgruppen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903292947

Artikelnummer

COEPCBVEDO68

Herstellernummer

PCBVEDO68

Hersteller

COE

Anzahl der Meldegruppen:

68

Anzahl der Sabotagegruppen:

68

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

24 V

Anzahl der Überfallgruppen:

0

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

50

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

50

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

ja

Mit Netzteil:

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Schnittstelle extern:

nein

Höhe:

80 mm

Breite:

260 mm

Tiefe:

280 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Scheda centrale di allarme serie Vedo. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 68 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 136 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita relè e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 8 aree con 16 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Antintrusione Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double. EN50131 grado 2