COMELIT GROUP SPA - COEPAND010A ANT. DIR. PANNELLO 10?, POL. DOPPIA, 5GH - PAND010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sender - ja
Empfänger - ja
Reichweite - 95 m
Packung
1 ST
EAN
8023903323092
Artikelnummer
COEPAND010A
Herstellernummer
PAND010A
Hersteller
COE
Sender:
ja
Empfänger:
ja
Reichweite:
95 m
Antenna direttiva a pannello 5 GHz, apertura orizzontale 10°, apertura verticale 10° guadagno di 23 dBi, potenza massima 100W, polarizzazione lineare verticale e orizzontale, impedenza 50 ohm, resistenza al vento fino a 160 km/h, connettore tipo N femmina, temperatura di funzionamento da -45°C a +65°C, dimensioni (L x H x P) 338 x 338 x 43 mm.


